pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1686889 HC-K 4/2-ESTS INSERTO PORTACONTATTI MASC

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1686889 HC-K 4/2-ESTS INSERTO PORTACONTATTI MASC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Tensione nominale - 830 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918924119

Codice prodotto

PHC1686889

Cod. produttore

1686889

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

80 A

Tensione nominale:

830 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di potenza:

4

Numero di contatti di controllo:

2

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

42 mm

Profondità:

42.25 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1686889 - HC-K 4 2-ESTS INSERTO PORTACONTATTI MASC