PHOENIX CONTACT - PHC1686863 HC-NPT-1/1-M32 ADATTATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - NPT
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Dimensioni filettatura metrica interna - 40
Dimensioni filettatura metrica esterna - 32
Nichelato - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918822729
Codice prodotto
PHC1686863
Cod. produttore
1686863
Produttore
PHC
Tipo di filettatura interna:
NPT
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Dimensioni filettatura metrica interna:
40
Dimensioni filettatura metrica esterna:
32
Nichelato:
no
Antideflagrante:
no
Filettatura interna in pollici:
Altri
Dimensione PG filettatura esterna:
29