pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1684072 RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U CONNETT. FEMMI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1684072 RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U CONNETT. FEMMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 19

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918172046

Codice prodotto

PHC1684072

Cod. produttore

1684072

Produttore

PHC

Numero di poli:

19

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Tensione nominale:

150 V

Cavo di uscita, applicazione: Box sensore/attuatore, collegamento: Connettore femmina M12 Plastica, numero poli: 19, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: No; connessione linea principale: Connessione M23, PUR/PVC, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: no