pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1682786 SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS SH CAVO SENSORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1682786 SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS SH CAVO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918169091

Codice prodotto

PHC1682786

Cod. produttore

1682786

Produttore

PHC

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

250 V

Resistenza di contatto:

5000 mOhm

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %. Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati.