PHOENIX CONTACT - PHC1681172 SACC-M 8FS-3CON-M CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
- Per diametro esterno cavo - 3.5...5 mm 
- Tipo di collegamento elettrico - Altri 
- Materiale (del corpo) - Altri 
- Schermato - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4017918157524
Codice prodotto
PHC1681172
Cod. produttore
1681172
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
3.5...5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo.


