pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1679427 HC-K 4/0-EBUS CONNETTORE HEAVY INSERTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1679427 HC-K 4/0-EBUS CONNETTORE HEAVY INSERTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Tensione nominale - 830 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918168865

Codice prodotto

PHC1679427

Cod. produttore

1679427

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

80 A

Tensione nominale:

830 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

6 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...16 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie K4/0, 4 poli, connessione a vite senza protezione per fili