PHOENIX CONTACT - PHC1676776 HC-M-PN2-6,00-BU-V CONNETTORE PNEUMATICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
- Tipo di collegamento elettrico - Altri 
- Temperatura ambiente - 80...80 °C 
- Diametro del contatto a innesto - 8 mm 
- Materiale dei contatti - Altri 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4017918129408
Codice prodotto
PHC1676776
Cod. produttore
1676776
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Temperatura ambiente:
80...80 °C
Diametro del contatto a innesto:
8 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Numero min. di cicli di innesto:
500


