pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1674875 CK1,6-ED-1,50ST AU CONTATTO TORNITO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1674875 CK1,6-ED-1,50ST AU CONTATTO TORNITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 10 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918135577

Codice prodotto

PHC1674875

Cod. produttore

1674875

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Max. corrente di esercizio di un contatto:

10 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...1.5 mm²

Lunghezza di spelatura:

8 mm

Diametro del contatto a innesto:

1.6 mm

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatto a crimpare 1,6 tornito, contatto singolo maschio, sezione fili 1,5 mm², dorato