PHOENIX CONTACT - PHC1674781 CK2,5-ED-1,00ST AU CONTATTO TORNITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.75...1 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4017918135485
Codice prodotto
PHC1674781
Cod. produttore
1674781
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...1 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...1 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...1 mm²
Lunghezza di spelatura:
7.5 mm
Diametro del contatto a innesto:
2.5 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro