PHOENIX CONTACT - PHC1674778 CK2,5-ED-1,50ST AU CONTATTO TORNITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto - 16 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Confezione
100 PZ
EAN
4017918135478
Codice prodotto
PHC1674778
Cod. produttore
1674778
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto:
16 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Lunghezza di spelatura:
7.5 mm
Diametro del contatto a innesto:
2.5 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Numero min. di cicli di innesto:
500