PHOENIX CONTACT - PHC1672440 CK1,6-ED-0,75BU AU CONTATTO TORNITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto - 10 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.75...0.75 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4017918135348
Codice prodotto
PHC1672440
Cod. produttore
1672440
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto:
10 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.75...0.75 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...0.75 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...0.75 mm²
Lunghezza di spelatura:
8 mm
Diametro del contatto a innesto:
1.6 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Numero min. di cicli di innesto:
500