pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1671153 SACC-V-3CON-PG9/B-1L-S CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Schermato - no

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918135003

Codice prodotto

PHC1671153

Cod. produttore

1671153

Produttore

PHC

Schermato:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Connettore per valvole, 3-poli, Connettore per valvole B (10 mm), con 1 LED, collegato con Diodo Z, Connessione a vite, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno cavo 6 mm ... 8 mm