PHOENIX CONTACT - PHC1665907 MSK 2 TAPPO M23


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma - Tondo 
- Con guarnizione - no 
- Tipo di bloccaggio - Altri 
- Con protezione contro la perdita - no 
- Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4017918128098
Codice prodotto
PHC1665907
Cod. produttore
1665907
Produttore
PHC
Forma:
Tondo
Con guarnizione:
no
Tipo di bloccaggio:
Altri
Con protezione contro la perdita:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura ambiente:
110...110 °C
Tappo M23 di metallo, per connettori maschio M12 inutilizzati, con fune in acciaio


