PHOENIX CONTACT - PHC1663378 CK1,6-ED-1,50ST AG CONTATTO TORNITO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Puntale 
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm² 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare 
- Temperatura ambiente - -40...125 °C 
- Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm² 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
4017918123185
Codice prodotto
PHC1663378
Cod. produttore
1663378
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...1.5 mm²
Lunghezza di spelatura:
8 mm
Diametro del contatto a innesto:
1.6 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Argento