PHOENIX CONTACT - PHC1660371 HC-B 10-AP-GY PIASTRA DI COPERTURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 52 mm
Altezza - 4.5 mm
Forma dell'apertura per il connettore - Altri
Materiale della piastra - Plastica
Numero di connettori installabili - 0
Confezione
10 PZ
EAN
4017918022013
Codice prodotto
PHC1660371
Cod. produttore
1660371
Produttore
PHC
Larghezza:
52 mm
Altezza:
4.5 mm
Forma dell'apertura per il connettore:
Altri
Materiale della piastra:
Plastica
Numero di connettori installabili:
0
Con guarnizione:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP54
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB


