PHOENIX CONTACT - PHC1658668 VS-A-F-IP67-BK TELAIO DA INCASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale del telaio - Plastica 
- Con connessione di messa a terra / protezione - no 
- Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
4046356163200
Codice prodotto
PHC1658668
Cod. produttore
1658668
Produttore
PHC
Materiale del telaio:
Plastica
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Telaio da incasso, IP67, per sistema Freenet, per sezione di montaggio tonda, con guarnizione, senza viti di fissaggio, colore: nero




