PHOENIX CONTACT - PHC1658435 VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 CONNETTORE RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 1.75 A
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 14 mm
Altezza - 15 mm
Temperatura ambiente - -10...60 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046356163118
Codice prodotto
PHC1658435
Cod. produttore
1658435
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
1.75 A
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
14 mm
Altezza:
15 mm
Temperatura ambiente:
-10...60 °C
Tensione nominale:
72 V
Categoria di sovratensione:
I
Grado di inquinamento:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.32...0.32 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dei contatti:
Rame
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-10...60 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20