PHOENIX CONTACT - PHC1658066 VS-08-SD-F-BK COPERCHIO DI PROTEZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Con guarnizione - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
5 PZ
EAN
4046356144315
Codice prodotto
PHC1658066
Cod. produttore
1658066
Produttore
PHC
Forma:
Rettangolare
Con guarnizione:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Coperchio di protezione, IP67, versione piatta, per gli inserti portacontatti nel telaio da incasso, colore: nero