pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1658008 VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK CONNETTORE RJ45

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1658008 VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK CONNETTORE RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 1.75 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 14 mm

  • Altezza - 14.6 mm

  • Temperatura ambiente - -20...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356138536

Codice prodotto

PHC1658008

Cod. produttore

1658008

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

1.75 A

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

14 mm

Altezza:

14.6 mm

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Tensione nominale:

72 V

Categoria di sovratensione:

I

Grado di inquinamento:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.13...0.25 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Tipi di conduttore: rigidi e flessibili (a 1 e a 7 fili).