PHOENIX CONTACT - PHC1657834 VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 CONNETTORE R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 1.75 A
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 22 mm
Altezza - 30 mm
Temperatura ambiente - -40...70 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046356131902
Codice prodotto
PHC1657834
Cod. produttore
1657834
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
1.75 A
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
22 mm
Altezza:
30 mm
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tensione nominale:
72 V
Categoria di sovratensione:
I
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.13...0.32 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Push Pull
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP65/IP67