PHOENIX CONTACT - PHC1656990 VS-08-RJ45-5-Q/IP67 CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 1.75 A
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 38.4 mm
Altezza - 22.8 mm
Temperatura ambiente - -20...70 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046356081399
Codice prodotto
PHC1656990
Cod. produttore
1656990
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
1.75 A
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
38.4 mm
Altezza:
22.8 mm
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Tensione nominale:
72 V
Categoria di sovratensione:
I
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...0.36 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP67