PHOENIX CONTACT - PHC1656631 VS-SI-FP-2RJ-MOD PIASTRA DATI FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 51 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356030007
Codice prodotto
PHC1656631
Cod. produttore
1656631
Produttore
PHC
Larghezza:
51 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Altri
Piastra dati frontale, plastica con lamiera schermante, per 2x RJ con sistema modulare (Keystone)


