PHOENIX CONTACT - PHC1656314 VS-25-DSUB-20-LI-5,0 CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - D-Sub
Tipo di connettore del collegamento 2 - D-Sub
Numero di poli collegamento 1 - 25
Numero di poli collegamento 2 - 25
Confezione
1 PZ
EAN
4046356029797
Codice prodotto
PHC1656314
Cod. produttore
1656314
Produttore
PHC
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
D-Sub
Tipo di connettore del collegamento 2:
D-Sub
Numero di poli collegamento 1:
25
Numero di poli collegamento 2:
25
Cavo per PC Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1656314 - VS-25-DSUB-20-LI-5 0 CAVO


