PHOENIX CONTACT - PHC1652716 VS-08-ST-H11-RJ45 INSERTO PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 0.5 A
Tensione nominale - 72 V
Inserto portacontatti senza contatti - no
Confezione
5 PZ
EAN
4017918952860
Codice prodotto
PHC1652716
Cod. produttore
1652716
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Altri
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
0.5 A
Tensione nominale:
72 V
Inserto portacontatti senza contatti:
no
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura ambiente:
-25...60 °C
Categoria di sovratensione:
I
Grado di inquinamento:
2
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...0.18 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...0.18 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.18 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Con conduttore di terra:
no