pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1652127 VS-M20 (5-13) DADO DI COPERTURA M20

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918917111

Codice prodotto

PHC1652127

Cod. produttore

1652127

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Dado D-SUB con guarnizione per conduttori, diametro conduttore da 5 mm... 13 mm, per custodie mobili VS-25-...