PHOENIX CONTACT - PHC1648296 HC-B 24-I-UT-M INSERTO PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 24
Materiale del portacontatti - Termoplastico
Corrente nominale In - 20 A
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046356092425
Codice prodotto
PHC1648296
Cod. produttore
1648296
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
24
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Corrente nominale In:
20 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tensione nominale di picco:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dell'inserto portacontatto:
Plastica
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì