pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1646188 HC-M-KV-T-M20 ATTACCO A VITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1646188 HC-M-KV-T-M20 ATTACCO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Per cavi di diametro - 7.5...15 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918941321

Codice prodotto

PHC1646188

Cod. produttore

1646188

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altri

Per cavi di diametro:

7.5...15 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Altri

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

24 mm

Protezione antipiegatura:

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

32 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1646188 - HC-M-KV-T-M20 Attacco a vite