PHOENIX CONTACT - PHC1646007 HC-M-KV-M25(14-21) INSERTO PORTACONTATTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Altri
Per cavi di diametro - 14...21 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 7 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4017918941277
Codice prodotto
PHC1646007
Cod. produttore
1646007
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Altri
Per cavi di diametro:
14...21 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Apertura di chiave:
34 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Altri
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
36 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C