pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1636509 KV-M-M50-GD-( 8) ATTACCO A VITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Per cavi di diametro - 7.5...8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356028233

Codice prodotto

PHC1636509

Cod. produttore

1636509

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altri

Per cavi di diametro:

7.5...8 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Apertura di chiave:

54 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Attacco a vite per cavi HEAVYCON M50 in metallo, passaparete per connettore dati, con guarnizione divisibile, diametro foro 1 x 8 mm, distanza 37 mm