PHOENIX CONTACT - PHC1629220 M23-09S1N8A80DU CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti dati - 0
Tipo di bloccaggio - Altri
Con conduttore di terra - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626618531
Codice prodotto
PHC1629220
Cod. produttore
1629220
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti dati:
0
Tipo di bloccaggio:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no
Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1629220 - M23-09S1N8A80DU Connettore


