PHOENIX CONTACT - PHC1629088 M23-12P1N8AW500S CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connessione schermata - no
Con connessione di messa a terra / protezione - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Grado di protezione IP (montato) - IP68
Temperatura ambiente - 105...105 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4055626762999
Codice prodotto
PHC1629088
Cod. produttore
1629088
Produttore
PHC
Con connessione schermata:
no
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Grado di protezione IP (montato):
IP68
Temperatura ambiente:
105...105 °C
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Filettato:
sì


