PHOENIX CONTACT - PHC1628930 M17-08P1N8AW600S CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connessione schermata - no
Con connessione di messa a terra / protezione - no
Temperatura ambiente - 105...105 °C
Temperatura di esercizio - -40...105 °C
Filettato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626707051
Codice prodotto
PHC1628930
Cod. produttore
1628930
Produttore
PHC
Con connessione schermata:
no
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Temperatura ambiente:
105...105 °C
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Filettato:
sì
M17, Connettore per apparecchi anteriore, serie: M17 PRO, diritto, schermati: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 8, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, misura flangia: 28 mm x 28 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)


