PHOENIX CONTACT - PHC1628912 M17-7EP1N8AW500S CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connessione schermata - no
Con connessione di messa a terra / protezione - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Temperatura ambiente - 105...105 °C
Temperatura di esercizio - -40...105 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4055626706870
Codice prodotto
PHC1628912
Cod. produttore
1628912
Produttore
PHC
Con connessione schermata:
no
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura ambiente:
105...105 °C
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Filettato:
sì


