PHOENIX CONTACT - PHC1628832 M23-5ES198AW600S CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connessione schermata - no
Con connessione di messa a terra / protezione - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Grado di protezione IP (montato) - IP68
Temperatura ambiente - 105...105 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4055626763361
Codice prodotto
PHC1628832
Cod. produttore
1628832
Produttore
PHC
Con connessione schermata:
no
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Grado di protezione IP (montato):
IP68
Temperatura ambiente:
105...105 °C
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Filettato:
sì