PHOENIX CONTACT - PHC1628812 M23-7ES198A8024S CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti dati - 0
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tipo di bloccaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4055626614182
Codice prodotto
PHC1628812
Cod. produttore
1628812
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti dati:
0
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tipo di bloccaggio:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no