PHOENIX CONTACT - PHC1628782 M23-7EP198A9L24S CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626763101
Codice prodotto
PHC1628782
Cod. produttore
1628782
Produttore
PHC
M23, Connettore per giunti, serie: M23 PRO, diritto, schermati: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 4+3+PE, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 9,5 mm ... 14,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)


