PHOENIX CONTACT - PHC1628496 M23-17P1N8AA500S CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connessione schermata - no
Con connessione di messa a terra / protezione - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Temperatura di esercizio - -40...125 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4055626622118
Codice prodotto
PHC1628496
Cod. produttore
1628496
Produttore
PHC
Con connessione schermata:
no
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C


