PHOENIX CONTACT - PHC1628489 M23-5ES198AA600S CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connessione schermata - no
Con connessione di messa a terra / protezione - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Temperatura di esercizio - -40...125 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4055626622200
Codice prodotto
PHC1628489
Cod. produttore
1628489
Produttore
PHC
Con connessione schermata:
no
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C


