pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1628487 M23-5EP198AA500S CONN. PER APPARECCHI AN

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1628487 M23-5EP198AA500S CONN. PER APPARECCHI AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connessione schermata - no

  • Con connessione di messa a terra / protezione - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

  • Temperatura di esercizio - -40...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626622187

Codice prodotto

PHC1628487

Cod. produttore

1628487

Produttore

PHC

Con connessione schermata:

no

Con connessione di messa a terra / protezione:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Connettore circolare da incasso (senza cavo) Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1628487 - M23-5EP198AA500S CONN. PER APPARECCHI AN