PHOENIX CONTACT - PHC1628485 M23-5EP198AA600S CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connessione schermata - no
Con connessione di messa a terra / protezione - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Temperatura di esercizio - -40...125 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4055626622163
Codice prodotto
PHC1628485
Cod. produttore
1628485
Produttore
PHC
Con connessione schermata:
no
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C


