PHOENIX CONTACT - PHC1628201 EV-T2G3PC-3AC32A-10M6,0ESBK01 PROLUNGA T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC trifase
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2
Corrente nominale - 32 A
Numero di conduttori per la comunicazione - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4055626396644
Codice prodotto
PHC1628201
Cod. produttore
1628201
Produttore
PHC
Tipo di corrente:
AC trifase
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura:
Tipo 2
Corrente nominale:
32 A
Numero di conduttori per la comunicazione:
2
Modalità di ricarica:
Modalità 3
Tensione nominale:
480 V
Lunghezza del cavo:
10 m
Tipo di cavo:
Lineare
Con sensore di temperatura:
no
Con Incable Control Box (ICCB):
no
Finitura superficiale contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri