pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1627982 EV-T2G3PC-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 PROL. T2

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1627982 EV-T2G3PC-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 PROL. T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC monofase

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2

  • Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di conduttori per la comunicazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626369754

Codice prodotto

PHC1627982

Cod. produttore

1627982

Produttore

PHC

Tipo di corrente:

AC monofase

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2

Esecuzione lato infrastruttura:

Tipo 2

Corrente nominale:

20 A

Numero di conduttori per la comunicazione:

2

Modalità di ricarica:

Modalità 3

Tensione nominale:

250 V

Lunghezza del cavo:

5 m

Tipo di cavo:

Lineare

Con sensore di temperatura:

no

Con Incable Control Box (ICCB):

no

Finitura superficiale contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC mobile, 20 A permanente, 250 V AC, con connettori di ricarica lato veicolo e connettori di ricarica lato infrastruttura, cavi: 5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2