PHOENIX CONTACT - PHC1627135 EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK01 PROL. T2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC trifase
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2
Corrente nominale - 20 A
Numero di conduttori per la comunicazione - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4055626299471
Codice prodotto
PHC1627135
Cod. produttore
1627135
Produttore
PHC
Tipo di corrente:
AC trifase
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura:
Tipo 2
Corrente nominale:
20 A
Numero di conduttori per la comunicazione:
2
Modalità di ricarica:
Modalità 3
Tensione nominale:
480 V
Lunghezza del cavo:
4 m
Tipo di cavo:
Spiralizzato
Con sensore di temperatura:
no
Con Incable Control Box (ICCB):
no
Finitura superficiale contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri