PHOENIX CONTACT - PHC1623779 RC-15P2000 CONTATTO A CRIMPARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...1 mm²
Diametro del contatto a innesto - 1.5 mm
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4055626190280
Codice prodotto
PHC1623779
Cod. produttore
1623779
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1 mm²
Diametro del contatto a innesto:
1.5 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Numero min. di cicli di innesto:
100


