pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1623331 SB-8ESSA8A8L34S CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1623331 SB-8ESSA8A8L34S CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti dati - 0

  • Temperatura ambiente - 115...115 °C

  • Tipo di bloccaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626194066

Codice prodotto

PHC1623331

Cod. produttore

1623331

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti dati:

0

Temperatura ambiente:

115...115 °C

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1623331 - SB-8ESSA8A8L34S CONNETTORE