PHOENIX CONTACT - PHC1623256 HC-26S1N8A80DU CONNETTORE M23


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Numero di contatti di potenza - 26
Numero di contatti di controllo - 26
Per diametro esterno cavo - 2...14.5 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
12 PZ
EAN
4055626272993
Codice prodotto
PHC1623256
Cod. produttore
1623256
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Altri
Numero di contatti di potenza:
26
Numero di contatti di controllo:
26
Per diametro esterno cavo:
2...14.5 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
0
Temperatura ambiente:
-20...125 °C
Tensione nominale:
48 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di bloccaggio:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no