PHOENIX CONTACT - PHC1622250 K-8E-M23MK/ 2,0-H00/M23FK-C5-S CAVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo - 2 m
Schermato - no
Con indicazione LED - no
Privo di alogeni - no
Tipo di cavo - Multipolare
Confezione
1 PZ
EAN
4055626070063
Codice prodotto
PHC1622250
Cod. produttore
1622250
Produttore
PHC
Lunghezza del cavo:
2 m
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Privo di alogeni:
no
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
no
Corrente nominale In:
26 A
Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati, serie: KSH, M23-Femmina, angolato orientabile, -120° a sinistra / 120° a destra, numero poli: 4+4+4+PE, tipo di bloccaggio: SPEEDCON, su M23-Spina, angolato orientabile, -120° a sinistra / 120° a destra, numero poli: 4+4+4+PE, tipo di bloccaggio: SPEEDCON, lunghezza cavo: 2 m, schermata: sì, colore guaina esterna: arancio RAL 2003, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1244568