PHOENIX CONTACT - PHC1621578 SF-20KS023 CONTATTO A CRIMPARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...4 mm²
Diametro del contatto a innesto - 2 mm
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4046356937245
Codice prodotto
PHC1621578
Cod. produttore
1621578
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...4 mm²
Diametro del contatto a innesto:
2 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Numero min. di cicli di innesto:
100


