PHOENIX CONTACT - PHC1621575 SF-08KP020 CONTATTO A CRIMPARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.34...0.5 mm²
Diametro del contatto a innesto - 0.8 mm
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4046356937269
Codice prodotto
PHC1621575
Cod. produttore
1621575
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.34...0.5 mm²
Diametro del contatto a innesto:
0.8 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Numero min. di cicli di innesto:
100