PHOENIX CONTACT - PHC1621573 SF-08KS020 CONTATTO A CRIMPARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.34...0.5 mm²
Diametro del contatto a innesto - 0.8 mm
Materiale dei contatti - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4046356937283
Codice prodotto
PHC1621573
Cod. produttore
1621573
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.34...0.5 mm²
Diametro del contatto a innesto:
0.8 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Numero min. di cicli di innesto:
100


